入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気シートハンドラー |
容量 | 125ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 11.5 " |
平面容量 | 125ポンド。 |
高さ | 4" |
長さ | 11.5 " |
磁石の長さ | 6 1 / 8 " |
磁石の幅 | 7" |
材料 | ネオジウム |
最大。 浸透 | 5 / 16 " |
最大。 作業温度 | 200度F |
測定単位 | 各 |
分。 作業温度 | 0度F |
製品データシート | ヴェスティル-rp-シート-125.pdf |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。