VESTIL SE-4860 トラック ドックプレート、2475 ポンド容量、48 インチ x 60 インチのサイズ、黄色、スチール
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
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
ベースプレートの厚さ | 0.375 " |
斜角 | 11度 |
容量 | 2475ポンド。 |
色 | イエロー |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 10 " |
グレード | INX-55 |
ハンドル | いいえ |
高さ | 12.5 " |
高低差 | 9" |
脚長 | 10 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 2475ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 12.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 48 " |
プレート厚 | 3 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-se-4860.pdf |
第3章:濃度 | 55000のプサイ |
UPC | 691215035712 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 144.9 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚から端までの距離 | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 3700ポンド。 | 36 " | ¥114,737 | ||
SE-3642 | - | 7 9 / 16 " | - | 42 " | 2650ポンド。 | 36 " | ¥153,216 | ||
SE-4830 | 10 " | 7.56 " | 4" | 30 " | 5000ポンド。 | 48 " | ¥148,561 | 見積依頼
| |
SE-4836 | 10 " | 8.56 " | 5" | 36 " | 4125ポンド。 | 48 " | ¥173,851 | ||
SE-4848 | 10 " | 9.56 " | 7" | 48 " | 3090ポンド。 | 48 " | ¥226,232 | ||
SE-5430 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | 5500ポンド。 | 54 " | ¥163,867 | 見積依頼
| |
SE-5436 | - | 8 9 / 16 " | - | 36 " | 4600ポンド。 | 54 " | ¥193,555 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。