VESTIL SDU-C-6-36-G-SET 亜鉛メッキ鋼製標準カンチレバー ダブルアップライト、6 フィート、36 インチ アーム セット
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
アイテム価格 | カンチレバーダブルアップライト |
アームスタイル | 両面アップライト |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 10400ポンド。 |
色 | グレー |
深さ | 84 " |
設計 | ダブル |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 81 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
最大。 アーム容量 | 800ポンド。 |
測定単位 | セット |
腕の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sdu-c-6-36-g-set.pdf |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 218.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 最大。 アーム容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-6-24-G-SET | 22000ポンド。 | 58 " | 72 " | キット | 2400ポンド。 | 47 " | ¥460,820 | ||
MDU-C-6-36-G-SET | 16400ポンド。 | 82 " | 72 " | キット | 1600ポンド。 | 47 " | ¥535,466 | ||
SDU-C-6-24-G-SET | 15400ポンド。 | 60 " | 81 " | カンチレバーダブルアップライト | 1600ポンド。 | 62 " | ¥394,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。