アイテム価格 | パレット |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | グレー |
動的負荷容量 | 3500ポンド。 |
フォーク開口高さ | 2 1 / 2 " |
フォーク開口幅 | 8 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 8-1 / 2」 |
高さ | 6 1 / 2 " |
長さ | 39 1 / 2 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
オープンエンドの高さ | 3 3 / 4 " |
オープンエンド幅 | 35 " |
全体の高さ | 6 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 1 / 2 " |
パレットエントリー | 双方向エントリー |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sdsp-4048.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
サポートされていないパレット ラックの容量 | 2500ポンド。 |
UPC | 691215078641 |
幅(Width) | 47 " |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。