VESTIL SCR-84 高耐久スチール製コンテナスロープ、サイズ 98 インチ x 84 インチ
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
アイテム価格 | スロープ |
容量 | 15000ポンド。 |
折りたたまれた高さ | 8 9 / 16 " |
折りたたまれた長さ | 75 3 / 4 " |
折りたたまれた幅 | 76 1 / 2 " |
色 | ブラウン |
エッジタイプ | テーパ |
フォークの高さ | 3" |
フォークポケットセンター | 21 3 / 4 " |
フォーク幅 | 8" |
高さ | 4 1 / 4 " |
長さ | 98 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ベスティル-rp-scr-84.pdf |
ランプ幅 | 84 " |
表面タイプ | ダイヤモンド |
UPC | 691215092654 |
幅(Width) | 88 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 378 |
船高(cm) | 11.11 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 224.79 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプ幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCR-72 | 72 " | 76 1 / 2 " | ¥907,324 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。