VESTIL SCALE-STS-44-10K ステンレススチールスケール、48 x 48 インチサイズ、10000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | フロアスケール |
高さ | 3 1 / 2 " |
長さ | 48 " |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 197.55 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
スケール-STS-44-5K | 48 " | 48 " | ¥1,919,204 | |
スケール-STS-55-10K | 60 " | 60 " | ¥2,031,394 | |
スケール-STS-55-5K | 60 " | 60 " | ¥1,991,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。