VESTIL SBRY-72-C スピードバンプ、高耐久コンクリート、72 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードバンプ |
容量 | 40000ポンド。 |
色 | ブラック |
高さ | 1.75 " |
長さ | 72 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 11.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sbry-72-c.pdf |
交通管制の種類 | スピードバンプ |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SBRY-72-A | ¥34,043 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。