VESTIL SBG-108 スピードバンプ、グルーダウン、サイズ 108 インチ x 10 インチ x 3 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードバンプ |
チャネル | 有り |
色 | イエロー |
圧縮強度 | 3200 ポンド/平方で。 |
デュアルケーブルチャネルの高さ | 3 / 4 " |
デュアルケーブルチャネル幅 | 1" |
高さ | 3" |
インストールの種類 | 接着剤 |
長さ | 106 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
取り付け穴の数 | 5 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 106 " |
全幅 | 10 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sbg-108.pdf |
交通管制の種類 | スピードバンプ |
UPC | 691215078528 |
幅(Width) | 10.25 " |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 269.24 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。