入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピードバンプアクセサリー |
ボルト径 | 3 / 8 " |
ボルト長さ | 2インチ、1 1/2インチ |
色 | シルバー |
高さ | 4" |
含まれています | (3)鋼板、(3)Tナット、(3)平ワッシャー、(3)六角ボルト |
長さ | 9" |
測定単位 | 各 |
板材 | 鋼 |
プレートサイズ | 5 "×5」 |
UPC | 691215078603 |
ワッシャー径 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 5" |
で動作します | SB-48 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3506990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルト長さ | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SB-108-GDK | 2" | (5) スチール、(5) プレート、(5) T ナット、(5) 平ワッシャー、(5) 六角ボルト | ¥19,206 | ||
SB-36-GDK | 2インチ、1 1/2インチ | (4)鋼板、(4)Tナット、(4)平ワッシャー、(4)六角ボルト | ¥15,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。