入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | グレー |
高さ | 1.13 " |
長さ | 12 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | CTN |
カートン数 | 12 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sb-12.pdf |
形式 | エッジ(Edge) |
厚さ | 1 3 / 16 " |
交通管制の種類 | スピードバンプ |
幅(Width) | 1.19 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 2.86 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.02 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-1 | 0.93 " | 240 " | ラバー | 5 / 32 " | 1.06 " | ¥18,511 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。