入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動リフティングマグネット |
容量 | 25ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 2.125 " |
平面容量 | 25ポンド。 |
ハンドルの長さ | 2.13 " |
高さ | 2" |
長さ | 2.13 " |
吊り上げ能力 | 25ポンド。 |
材料 | セラミック |
最大。 作業温度 | 300度F |
測定単位 | 各 |
分。 作業温度 | 0度F |
Number of Poles | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-roto-25.pdf |
幅(Width) | 0.75 " |
作業負荷限界 | 22.5ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。