VESTIL RDC-100-10 回転ドラムカート、1000 ポンド容量、ダブル
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
深さ | 66.75 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオレフィン |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドル径 | 1-21 / 64インチ |
ハンドルの高さ | 22-1 / 4インチ |
ハンドルの高さ | 22 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 40 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 26.75 " |
含まれています | Handle |
長さ | 66.75 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
デュアルローラーの数 | 4 |
全体の深さ | 66.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rdc-100-10.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオレフィン |
リアキャスター幅 | 1.38 " |
使用可能な長さ | 30 3 / 4 " |
幅(Width) | 18.88 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 67.87 |
船の長さ(cm) | 168.83 |
船幅(cm) | 47.55 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RDC-100 | 600ポンド。 | ¥92,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。