VESTIL RDBT-SS スチールホイール付きドラムトラッククレードル
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムトラック |
受け入れる | 55ガロンのスチール、プラスチック、またはファイバードラム |
容量 | 1,000ポンド。 |
キャスター径 | 10 "、3"、6 " |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2"、1 1/4"、2 1/2" |
色 | イエロー |
深さ | 20.0625 " |
排水高さ | 12 13 / 16 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 60.63 " |
長さ | 20.06 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 4" |
ノーズプレートの厚さ | 1 / 2 " |
ノーズプレート幅 | 1 1 / 2 " |
キャスターの数 | 2 |
垂直サポートの数 | 2 |
全体の深さ | 20.0625 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rdbt-ss.pdf |
リアキャスター径 | 3" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスター幅 | 1.25 " |
先端角度(度) | 3度 |
使用可能な幅 | 17 1 / 16 " |
幅(Width) | 23.69 " |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 153.83 |
船の長さ(cm) | 50.17 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。