VESTIL PU-800-SCB トラック作動ドックレベラー、ドック前部 8 フィート
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
アイテム価格 | トラック作動ドックレベラー |
バンパーの奥行き | 2" |
バンパーの高さ | 16 " |
バンパーの長さ | 2" |
バンパープロジェクション | 2" |
バンパーの厚さ | 2" |
バンパー幅 | 5" |
容量 | 20000ポンド。 |
色 | ブラウン |
デッキの長さ | 96 " |
デッキ圧力 | 55000のプサイ |
デッキ幅 | 72 " |
高さ | 50.88 " |
インストール方法 | 波止場前 |
長さ | 107.25 " |
リッププロジェクション | 6.5 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 12 " |
最大。 ドック下のサービス | 8" |
測定単位 | 各 |
動作モード | 作動 |
全体の長さ(Overall Length) | 50.875のフィート |
プラットフォームの長さ | 96 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.25 " |
プラットフォームの幅 | 72 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pu-800-scb.pdf |
ドック上のサービス範囲 | 12 " |
ドック下のサービス範囲 | 8" |
スチールチェッカーメッキデッキ | 55000のプサイ |
UPC | 691215032001 |
幅(Width) | 88 " |
船の重量(kg) | 1273.5 |
船高(cm) | 129.22 |
船の長さ(cm) | 272.42 |
船幅(cm) | 223.52 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PU-1000-SCB | 131.06 " | 120 " | ¥2,676,306 | ||
PU-600-SCB | 85.25 " | 72 " | ¥1,795,886 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。