VESTIL PTB-19 スチール精密タレットベアリング、19-1/8 インチ x 19-1/8 インチ x 2-1/4 インチサイズ、シルバー
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
アイテム価格 | パレットカルーセル |
電池含む | いいえ |
ベアリング幅(インチ) | 2 53 / 64 " |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 2.25 " |
長さ | 19.125 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 1 / 2 " |
取り付け穴の数 | 24 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ptb-19.pdf |
幅(Width) | 19.12 " |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 48.58 |
船幅(cm) | 48.58 |
HSコード | 8482800080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。