VESTIL PST-PTDS シザーテーブル用オプションパワートラクションドライブシステム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルシザーテーブルアクセサリー |
容量 | 4000〜5000ポンド |
管理 | コンビネーションスロットル/ディレクションバタフライ |
制御タイプ | コンビネーションスロットル、ディレクションバタフライ |
ハンドル径 | 1.3インチ |
ハンドルの高さ | 51 " |
ハンドルの高さ | 51インチ |
高さ | 54 5 / 8 " |
長さ | 10 7 / 16 " |
高さを下げた | 10-1 / 4インチ |
マックス。 スピード | 時速2 1/2マイル |
測定単位 | 各 |
上げられた高さ | 46-1 / 4インチ |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 48インチ |
ホイール径 | 10 " |
ホイールタイプ | ポリオンスチール |
幅(Width) | 15 " |
で動作します | PST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60 |
船の重量(kg) | 81.45 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-PTDS-E | 1000〜3000ポンド | 53.18 " | 18 " | 30 " | ¥1,542,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。