アイテム価格 | ストラップシール |
色 | グレー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 1 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | PACKAGE |
パックサイズ | 1000 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
で動作します | STRAP-VH、STRAP-P2、STRAP-PS-HD |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。