VESTIL PRCT-HD スチールキャスター付きポリカート、36 x 30 x 34 インチサイズ、4000 ポンド。 容量、青、スチール
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用パネルトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの長さ | 36 " |
デッキ幅 | 29.5 " |
レール用 | 27 1 / 16 " |
高さ | 34 " |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prct-hd.pdf |
レールサイズ | 27-1 / 16」 |
静的容量 | 4000ポンド。 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 99.45 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 92.87 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
A.
A.最大4000ポンドの負荷を処理できます。
プロダクト | モデル | 幅(Width) | キャスター径 | キャスター素材 | デッキ幅 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT | 26 " | 4" | ガラス繊維入りナイロン | 26 " | 40.38 " | 32.13 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥108,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。