VESTIL PP-2066 ハンドポンプ エッジオドック レベラー、20000 ポンド容量、66 インチ x 27 インチのサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗眼ステーション検査タグ |
バンパーの高さ | 18 " |
バンパーの長さ | 2" |
バンパープロジェクション | 17.5 " |
バンパーの厚さ | 2" |
バンパー幅 | 8" |
容量 | 20000ポンド。 |
色 | ブラウン |
高さ | 27.5 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
長さ | 17.5 " |
リッププロジェクション | 11.5 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 5" |
最大。 ドック下のサービス | 5" |
測定単位 | 各 |
動作モード | 手動油圧ポンプ |
全体の長さ(Overall Length) | 2.42のフィート |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.38 " |
プラットフォームの幅 | 66 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pp-2066.pdf |
ランプ幅 | 66 " |
ランピング長 | 29 " |
ドック上のサービス範囲 | 5" |
ドック下のサービス範囲 | 5" |
UPC | 691215031257 |
幅(Width) | 93 " |
船の重量(kg) | 262.35 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 236.22 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | バンパープロジェクション | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | リッププロジェクション | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-1572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | ドックレベラーの端 | 26.75 " | 40.12 " | 15000ポンド。 | ¥586,487 | ||
PP-2072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | 検査/試験記録タグ | 17.5 " | 11.5 " | 20000ポンド。 | ¥514,376 | ||
PP-2566 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | オーバーヘッドドアホルダー | 17.5 " | 11.5 " | 25000ポンド。 | ¥577,687 | ||
PP-2572 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | DBLダイアフラムポンプ | 17.5 " | 11.5 " | 25000ポンド。 | ¥594,354 | ||
PP-2572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | ドアクローザーアーム | 26.75 " | 40.12 " | 25000ポンド。 | ¥685,001 | ||
PP-3066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | ドアクローザーアームシューズ | 17.5 " | 12.31 " | 30000ポンド。 | ¥672,727 | ||
PP-3072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | 埋め込み型ダウンライト | 17.5 " | 12.31 " | 30000ポンド。 | ¥719,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。