VESTIL PMC-HIPM-21-DC DC 電源ハイリフト パレット トラック、2200 ポンド容量、ブルー/ブラック
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動パレットリフター |
電池 | (1)DC12V |
バッテリーサイズ | 10 |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 2200ポンド。 |
キャスター素材 | プラスチック、ゴム |
色 | ブルー、ブラック |
深さ | 67 " |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 21 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | プラスチック |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドル径 | 1.2 " |
ハンドルの高さ | 49 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 49.5 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | 調節可能 |
高さ | 49.5 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 67 " |
最大持ち上げ高さ | 31.5 |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 31.5 " |
最大移動距離 | 28 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 3.5 " |
バッテリーの数 | 1 |
フォーク全体の幅 | 21 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmc-hipm-21-dc.pdf |
上げられた高さ | 31 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 2" |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 21.5 " |
フォーク間の幅 | 21インチ |
船の重量(kg) | 164.25 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | フォーク幅 | フォーク全体の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMC-HIPM-27-DC | 27 " | 27 " | 26.5 " | ¥1,118,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。