VESTIL PM4-3348-LP 薄型パレット トラック、4000 ポンド容量、33 x 48 インチのサイズ
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
アイテム価格 | パレットジャック |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | レッド |
深さ | 63 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 33 " |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
長さ | 63 " |
高さを下げた | 1 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pm4-3348-lp.pdf |
上げられた高さ | 6" |
ローラー径 | 4 1 / 2 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラー幅 | 1 1 / 2 " |
ステアリングキャスター径 | 7" |
ステアリングキャスター材質 | ポリオンスチール |
ステアリングキャスター幅 | 2" |
形式 | 低姿勢 |
UPC | 691215030601 |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 105.3 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | フォーク幅 | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM4-2048-LP | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | パレットジャック | 20.5 " | ¥162,260 | ||
PM4-2748-LP | 64 " | 27 " | 48 " | パレットジャック | 27 " | ¥177,563 | ||
PM4-2048-LP-6PKG | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | パレットトラック | 20.5 " | ¥926,806 | 見積依頼
| |
PM4-2748-LP-6PKG | 64 " | 27 " | 48 " | パレットトラック | 27 " | ¥1,035,049 | 見積依頼
| |
PM4-3348-LP-6PKG | 63 " | 33 " | 48 " | パレットトラック | 33 " | ¥1,095,560 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。