VESTIL PM-18BRIDGE-S スプリットスチールヒンジブリッジ、幅 18 インチ
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
アイテム価格 | ヒンジ付きブリッジ |
高さ | 0.25 " |
含まれています | ランオフガードとリフティングチェーン |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
サイズ | ユニットに合うように製造 |
UPC | 691215091169 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 210.6 |
船高(cm) | 0.64 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PM-12ブリッジ-A | 12 " | アルミニウム | ¥206,760 | ||
PM-12ブリッジ-S | 12 " | 鋼 | ¥111,708 | ||
PM-18ブリッジ-A | 18 " | アルミニウム | ¥231,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。