アイテム価格 | 調整可能なパネルドリー |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | 青 |
深さ | 6.9375 " |
高さ | 9.56 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
最大厚み | 2 1 / 4 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pldl-ld-2-4pp.pdf |
静的負荷容量 | 350ポンド。 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 24.29 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.62 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。