VESTIL PLDL-ADJ-8GFN 調節可能なパネル ドリー、1000 ポンド容量、プラスチック
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
アイテム価格 | 調整可能なパネルドリー |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
深さ | 19.25 " |
高さ | 10.5 " |
長さ | 19.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
板面高さ | 6 3 / 4 " |
板面長さ | 15 " |
プラットフォームスタイル | Open |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pldl-adj-8gfn.pdf |
サポートアームの内側の長さ | 11 " |
UPC | 691215099707 |
使用可能な幅 | 9" |
使用する | パネル一覧 |
ホイール直径 | 8" |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 48.9 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-ADJ-10FF | 500ポンド。 | 泡入り | 10 "X 3 1 / 8" | リジッド | 20.875 " | 11.5 " | ¥76,704 | ||
PLDL-ADJ-10PN | 600ポンド。 | - | 10 "X 3 1 / 4" | リジッドニューマチック | 20.875 " | 11.5 " | ¥71,387 | ||
PLDL-ADJ-8MR | 1000ポンド。 | ゴムのカビ | 8 "×2」 | リジッド | 19.25 " | 10.5 " | ¥71,625 | ||
PLDL-ADJ-8PS | 1000ポンド。 | ポリオンスチール | 8 "×2」 | リジッド | 19.25 " | 10.5 " | ¥77,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。