アイテム価格 | ペール蓋開閉プレスキャスターキット |
容量 | 5ガロン。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 3" |
長さ | 3" |
測定単位 | KIT |
幅(Width) | 1.25 " |
で動作します | PLC-P-FM |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。