アイテム価格 | ペール蓋クローザー |
色 | イエロー |
直径 | 11 1 / 4 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
高さ | 26 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ゲージ容量 | 29ガリウム |
分。 ゲージ容量 | 26ガリウム |
ラグの数 | 16 |
ペール缶のサイズ | 5ガロン。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plc-5.pdf |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 11.84 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。