VESTIL PJ-TRUCK-4 パレットトラック キャディホルダーキャスター 4シリンダー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスター |
ベースの長さ | 39 " |
ベース幅 | 15.69 " |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2) ブレーキ付きスイベル、(2) リジッド |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
シリンダー容量 | 4 |
深さ | 50.4375 " |
高さ | 39.38 " |
負荷容量 | 600ポンド。 |
ロック可能なホイール | いいえ |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 9 1 / 2 " |
キャスターホイールの数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pj-トラック-4.pdf |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
幅(Width) | 20 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 容量 | 深さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-トラック-2 | 20.63 " | 16 " | 400ポンド。 | 31.9375 " | 400ポンド。 | ¥152,734 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。