アイテム価格 | フォークリフトシリンダーキャディ |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 4" |
色 | 青 |
高さ | 7 1 / 8 " |
長さ | 10 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
装着タイプ | ボルトオン |
キャスターの数 | 4 |
UPC | 691215029902 |
幅(Width) | 20 " |
で動作します | PJ-CYL-2、PJ-CYL-4 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。