VESTIL PDA-2436-RS アルミプレートドリー、ゴムホイール付き、サイズ 24 インチ x 36 インチ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
深さ | 36 " |
高さ | 6.13 " |
長さ | 24 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pda-2436-rs.pdf |
UPC | 691215090810 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDA-1627-CS | 2800ポンド。 | 鋳鋼 | 27 " | 6.19 " | 16 " | ¥65,122 | ||
PDA-1627-CSH | 2800ポンド。 | 鋳鋼 | 27 " | 6" | 16 " | ¥69,310 | ||
PDA-1627-RS | 1200ポンド。 | ゴムのカビ | 27 " | 6" | 16 " | ¥63,947 | ||
PDA-1627-RSH | 1200ポンド。 | ゴムのカビ | 27 " | 6" | 16 " | ¥66,043 | ||
PDA-2436-CS | 2800ポンド。 | 鋳鋼 | 36 " | 6.19 " | 24 " | ¥89,216 | ||
PDA-2436-CSH | 2800ポンド。 | 鋳鋼 | 36 " | 6" | 24 " | ¥90,622 | ||
PDA-2436-RSH | 1200ポンド。 | ゴムのカビ | 36 " | 6" | 24 " | ¥87,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。