入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 封じ込めトレイ |
容量 | 2/1ギャル。 |
色 | ブラック |
はめあい | PBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4 |
高さ | 2" |
長さ | 24 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
UPC | 747494110012 |
幅(Width) | 36 " |
で動作します | PBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PBSS-BLTRY | ブラック、ブルー | ¥9,714 | ||
PBSS-RDTRY | ブラック、レッド | ¥9,714 | ||
PBSS-WTTRY | ブラック、ホワイト | ¥9,714 | ||
PBSS-YLTRY | ブラック、イエロー | ¥9,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。