VESTIL PAIL-STL-RI ペール、オープンヘッド、11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 インチ サイズ、5 ガロン、ブラック、スチール
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケツ |
基本径 | 10 13 / 16 " |
容量 | 5ガロン。 |
クロージャーライニング | 防錆剤 |
色 | ブラック |
直径 | 10.81 " |
ゲージ | 29ガリウム |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ワイヤー |
高さ | 13.38 " |
長さ | 11.875 " |
材料 | 鋼 |
最大液体温度 | 190度F |
最大液温 | 190度F |
ペールスタイル | オープンヘッド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ペール-stl-ri.pdf |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | バケツ |
幅(Width) | 11.88 " |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | US |
A.このVestilPAIL-STL-RIスチールペール缶は、5ガロンの保持容量を提供します。
A. 防錆剤は、腐食を止めたり、腐食速度を下げるために物質に添加される化学物質です。
A. この Vestil PAIL-STL-RI スチールペールの底部の直径は 10-13/16 インチです。
プロダクト | モデル | 容量 | ゲージ | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 最大液温 | ペールスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペール-STL-RI-UN | 5ガロン。 | - | - | 11.75 " | 13.38 " | - | オープンヘッド | ¥7,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。