アイテム価格 | スチールペールハンドル |
高さ | 9" |
長さ | 0.5 " |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 11.5 " |
で動作します | PAIL-35-PWS、PAIL-54-PBS、PAIL-54-PGS、PAIL-54-PNS、PAIL-54-PRS、PAIL-54-PWS、PAIL-54-PYS、PAIL-6-PWS |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。