Item | ハンドトラック |
キャスター径 | 16 " |
キャスター素材 | 泡入り |
キャスターサイズ | 8 "x 2"、16 "x 4" |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 4" |
色 | 青 |
深さ | 39.875 " |
高さ | 53.25 " |
長さ | 29.13 " |
負荷容量 | 550ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 12 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.1875 " |
ノーズプレート幅 | 25 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-orht-snp-55.pdf |
ラチェットストラップの長さ | 36 " |
ラチェットストラップの材質 | ナイロン |
ラチェットストラップ幅 | 2" |
使用可能な高さ | 51 3 / 16 " |
一般的用途 | |
幅(Width) | 26.88 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。