アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
色 | レッド |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスターの材質。 | ハンドウェンチ |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
高さ | 30 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
ホース幅 | 3 / 8 " |
長さ | 30 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 10馬力 |
相 | 3 |
リアキャスター径 | 10 " |
リアキャスタータイプ | ラバー |
リアキャスター幅 | 2 1 / 2 " |
後輪径 | 10 " |
後輪タイプ | ラバー |
後輪幅 | 2 1 / 2 " |
電圧 | 230 / 240V |
ウォーターポンプ | 2500のプサイ |
幅(Width) | 20 " |
で動作します | PPW-748 |
船の重量(kg) | 146.25 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8451400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。