VESTIL NTAL-10 タンクアクセスはしご、10フィート、高さ3インチ、スチール
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
アイテム価格 | 貯蔵タンクはしご |
容量 | 300ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 12 1 / 3 " |
ステップ間の距離 | 10 3 / 4 " |
義務評価 | 300ポンド。 |
タンク内に拡張 | 6 5 / 16 " |
終了 | ブルーパウダーコート |
高さ | 120 " |
含まれています | タンク6 5/16インチへの延長 |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ラングの数 | 10 |
ステップ数 | 10 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 120 " |
全幅 | 14 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ntal-10.pdf |
ラング径 | 1" |
ラング幅 | 12 " |
形状 | ラウンド |
ステップの深さ | 4" |
ステップ幅 | 13 " |
トップステップの高さ | 9フィート2 " |
上から下へのラング | 10のフィート |
使用可能な幅 | 13 " |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 43.65 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。