アイテム価格 | 手動ワークポジショナーアクセサリ |
アーバーサイズ | 2 15 / 16 " |
色 | グレー |
高さ | 20.63 " |
長さ | 16.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能なアーバーの長さ | 9" |
幅(Width) | 7.5 " |
で動作します | MWP-220、MWP-440 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。