アイテム価格 | マルチハイトコンテナ |
容量 | 2500ポンド。 |
色 | 青 |
ドア開口部の高さ | 2.75 " |
ドア開口幅 | 74.5 " |
折りたたんだコンテナの高さ | 2 3 / 4 " |
折りたたんだコンテナの長さ | 8 3 / 4 " |
折りたたみコンテナ幅 | 74 1 / 2 " |
フォークオープニングセンター | 14 1/8インチ、19インチ |
フォーク開口高さ | 3 7 / 8 " |
フォーク開口幅 | 8 5/16 "、13 1/8" |
高さ | 37.5 " |
長さ | 31.5 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
屋外保管資材 | プラスチック |
全体の深さ | 31.5 " |
全体の高さ | 37.5 " |
全幅 | 47.25 " |
パレットベースの高さ | 5 7 / 8 " |
パレットベース長さ | 31 3 / 8 " |
パレットベース幅 | 47 3 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-マルチ-c.pdf |
ストレージ容量 | 9.26平方フィート |
収納スペース | 24.7 cu。 ft。 |
UPC | 691215061742 |
幅(Width) | 47.25 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 95.25 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 120.02 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。