VESTIL MT-3042-HP-AC ハイプロファイル AC 電源ポスト テーブル、サイズ 30 インチ x 42 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
バッテリー充電器が含まれています | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの厚さ | 1 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
ハンドヘルド制御電圧 | 24V |
高さ | 28 " |
長さ | 43.88 " |
高さを下げた | 28 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 46.25 " |
最大移動距離 | 18 1 / 4 " |
最大移動距離(フィート) | 18インチ |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 28 " |
モーターHP | 1 / 2 hp |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
投稿数 | 4 |
操作 | AC |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 42 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 30 " |
ポータブル | 有り |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mt-3042-hp-ac.pdf |
上げられた高さ | 46 1 / 4 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 176.4 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 電池含む | バッテリー充電器が含まれています | 幅(Width) | 長さ | モーターHP | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-HP | - | いいえ | - | 24 " | 37.88 " | - | 36 " | 24 " | ¥343,767 | ||
MT-2436-HP-AC | 115V AC | いいえ | いいえ | 24 " | 37.88 " | 1 / 2 hp | 36 " | 24 " | ¥1,045,005 | ||
MT-2436-HP-DC | DC 12V | 有り | 有り | 24 " | 37.88 " | 1馬力 | 36 " | 24 " | ¥1,045,005 | ||
MT-2442-HP | - | いいえ | - | 24 " | 43.88 " | - | 42 " | 24 " | ¥407,051 | ||
MT-2442-HP-AC | 115V AC | いいえ | いいえ | 24 " | 43.88 " | 1 / 2 hp | 42 " | 24 " | ¥1,105,510 | ||
MT-2442-HP-DC | DC 12V | - | - | - | - | - | 42 " | 24 " | ¥1,105,510 | ||
MT-3042-HP | - | いいえ | - | 30 " | 43.88 " | - | 42 " | 30 " | ¥442,986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。