アイテム価格 | パッキングテーブル |
下部テーブルの高さ | 16.5 " |
下部テーブルの長さ | 24 " |
下部テーブルの幅 | 48 " |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 73 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 64.31 " |
下軸の高さ | 16 " |
中間車軸の高さ | 47 " |
トップアクスルの高さ | 59 " |
長さ | 73 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ロール径 | 20 " |
最大。 ロール幅 | 44 " |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 73 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mppb-4794.pdf |
テーブルの高さ | 34 " |
テーブル素材 | パーチクルボード |
テーブルトップ素材 | パーチクルボード |
テーブルトップの厚さ | 3 / 4 " |
上部テーブルの高さ | 34 " |
上部テーブルの長さ | 72 " |
上部テーブルの幅 | 48 " |
UPC | 691215090070 |
幅(Width) | 49.25 " |
船の重量(kg) | 127.35 |
船高(cm) | 163.35 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 125.1 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。