アイテム価格 | メザニンセーフティゲート |
アタッチメントタイプ | ラグボルト |
ボルト穴径(に。) | 0.4375 " |
色 | イエロー |
コンプライアンス | OSHA 29 CFR 1910.23(e) |
深さ | 40.12 " |
手すりの高さ | 42.38 " |
高さ | 80.06 " |
含まれています | ハードウェアのインストール |
深さの内側 | 40.12 " |
内幅 | 61.5 " |
キックプレートの高さ | 4" |
長さ | 79.312 " |
材料 | 鋼 |
最大。 積載高さ | 68 " |
測定単位 | 各 |
中レールの高さ | 21 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mezz-200.pdf |
トーボードの高さ | 4" |
チューブの壁の厚さ | 0.08 " |
チューブサイズ | 1 1 / 2「X 1 1 / 2」 |
UPC | 691215028226 |
使用可能な長さ | 74 " |
使用可能な幅 | 56 " |
パレットの長さを利用する | 48 " |
パレット幅を活用 | 48 " |
幅(Width) | 68.5 " |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 202.72 |
船の長さ(cm) | 201.45 |
船幅(cm) | 176.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。