VESTIL MB-C-8-48 中耐久カンチレバー ブレース セット、96 インチ x 48 インチ サイズ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックブレースセット |
色 | 青 |
コンポーネント | ブレースセット |
深さ | 48 " |
はめあい | 8 フィート直立 |
高さ | 6" |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
中括弧の数 | 2 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mb-c-8-48.pdf |
タイプ | 6 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 |
幅(Width) | 47 " |
で動作します | MU-C-8-12, MU-C-8-18, MU-C-8-24, MU-C-8-36, MDU-C-8-12, MDU-C-8-18, MDU-C-8-24, MDU-C-8-36 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 119.38 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | はめあい | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-10-36 | 36 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 35 " | ¥30,337 | ||
MB-C-10-48 | 48 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 47 " | ¥33,140 | ||
MB-C-10-60 | 69 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 59 " | ¥38,679 | ||
MB-C-10-72 | 72 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 71 " | ¥39,406 | 見積依頼
| |
MB-C-10-96 | 96 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 95 " | ¥46,564 | 見積依頼
| |
MB-C-6-36 | 35 " | 6 フィート直立 | 6 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 35 " | ¥26,625 | ||
MB-C-6-48 | 47 " | 6 フィート直立 | 6 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 47 " | ¥29,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。