VESTIL M-2448-YB イエローボーダーマット、24インチ x 48インチサイズ
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
アイテム価格 | 作業プラットフォームマット |
高さ | 7 / 8 " |
長さ | 48 " |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 24 " |
で動作します | P-2448-2.625、P-2448-2.625-A |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。