アイテム価格 | フォークリフトシリンダーキャディ |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
はめあい | 6シリンダー |
フォークの太さについて | 2.5 " |
フォーク幅用 | 13 " |
フォークポケットセンター | 26 " |
高さ | 29 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 39.13 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 12 1 / 2 " |
最大。 シリンダー高さ | 28 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | なし |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lp-170.pdf |
UPC | 691215027656 |
幅(Width) | 38.25 " |
船の重量(kg) | 116.1 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 99.38 |
船幅(cm) | 97.16 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。