アイテム価格 | ライトアクセサリーの装填 |
コード | 36インチ |
コード長 | 36 " |
流量中 | CFM 1500 |
高さ | 21 " |
長さ | 8" |
マックス。 流量 | CFM 1800 |
測定単位 | 各 |
最小 流量 | CFM 1300 |
モーターHP | 3馬力 |
相 | 1 |
セレクタースイッチ速度 | 3 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 21 " |
で動作します | LL-24、LL-40、LL-60、LL-90、LL-SAI-40、LL-SAI-60、HLGN-40、LL-SAF-40、LL-SAF-60、LLS-24、LLS- 40、LLS-60、LLS-90、AALS-40、AALS-60 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。