アイテム価格 | ライトアクセサリーの装填 |
色 | イエロー |
深さ | 27.75 " |
伸ばしたアームの長さ | 48 " |
ファンコードの長さ | 36 " |
ファン径 | 18 " |
ファンモーター馬力 | 1 / 8 hp |
ファンフェーズ | 1 |
ファンセレクタースイッチ速度 | 3 |
ファン電圧 | 115V |
高さ | 32 " |
ライトコードの長さ | 72 " |
ライトフェーズ | 1 |
光の電圧 | 115V |
材料 | 鋼 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 21.5 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。