VESTIL LHCR-60-Y アルミニウム ホースとケーブル クロスオーバー、60 インチ サイズ、イエロー
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
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 2 1 / 2 " |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 60 " |
高さ | 1 1 / 2 " |
長さ | 5のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 1 1 / 4 " |
開口部の幅 | 2 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lhcr-60-y.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
UPC | 691215099998 |
幅(Width) | 9 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 152.08 |
船幅(cm) | 23.18 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。