VESTIL LAD-TRN-50-4-G チップアンドロールラダー、グリップ構造、4 ステップ、50 度角度
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 47 " |
ベース幅 | 29.5 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
折りたたんだ高さ | 30インチ |
折り畳まれた長さ | 144インチ |
折りたたんだ幅 | 36 " |
フロントキャスター径 | 4" |
地上高の高さ | 5 1 / 2 " |
手すりの高さ | 70 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 70 " |
長さ | 47 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
ステップ数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-trn-50-4-g.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 50度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | 穴あき |
ステップ幅 | 24 " |
最上段の深さ | 14 " |
トップステップの高さ | 40 " |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | ステップアングル | ステップタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRN-50-2-G | 30.94 " | 50 " | 50 " | 2 | 50度 | グリップストラット | ¥212,101 | ||
LAD-TRN-50-3-G | 38.5 " | 60 " | 60 " | 3 | 50度 | グリップストラット | ¥223,006 | ||
LAD-TRN-50-5-G | 55.5 " | 80 " | 80 " | 5 | 50度 | グリップストラット | ¥281,640 | 見積依頼
| |
LAD-TRN-50-6-G | 63.38 " | 90 " | 90 " | 6 | 50度 | グリップストラット | ¥298,550 | 見積依頼
| |
LAD-TRN-60-2-G | 30.13 " | 50 " | 50 " | 2 | 58度 | グリップストラット | ¥201,446 | ||
LAD-TRN-60-3-G | 35.81 " | 60 " | 60 " | 3 | 58度 | グリップストラット | ¥219,500 | ||
LAD-TRN-60-4-G | 42.06 " | 70 " | 70 " | 4 | 58度 | グリップストラット | ¥230,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。