VESTIL LAD-PW-18-2-G 標準スロープはしご グリップ支柱 16.8125インチサイズ 2段
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
アイテム価格 | ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 34.06 " |
ベース幅 | 20.88 " |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスター径 | 2" |
フロントキャスタータイプ | スプリング式スイベル |
フロントキャスター幅 | 1" |
手すりの高さ | 50 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 50 " |
長さ | 34.062 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
ステップ数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-pw-18-2-g.pdf |
リアキャスター径 | 3" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | スイベルロック |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
春のロード | 有り |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 16 13 / 16 " |
最上段の深さ | 14 " |
トップステップの高さ | 20 " |
幅(Width) | 20.88 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 86.52 |
船幅(cm) | 53.02 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リアキャスタータイプ | ベースの長さ | ベース幅 | ステップ幅 | フロントキャスター幅 | 手すりの高さ | 手すりが含まれています | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-18-2-G-NHR | スイベルロック | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | いいえ | 20 " | ¥103,591 | ||
LAD-PW-18-3-G | スイベルロック | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | 有り | 60 " | ¥129,812 | ||
LAD-PW-18-3-G-NHR | スイベルロック | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | いいえ | 30 " | ¥108,691 | ||
LAD-PW-18-4-G | スイベルロック | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | 有り | 70 " | ¥161,336 | ||
LAD-PW-18-4-G-NHR | スイベルロック | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | いいえ | 40 " | ¥141,844 | ||
LAD-PW-18-5-G | スイベルロック | 47.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 80 " | 有り | 80 " | ¥177,313 | 見積依頼
| |
LAD-PW-18-6-G | リジッド | 50.13 " | 23.81 " | 16 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 有り | 90 " | ¥192,384 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。