VESTIL LAD-2-B 業務用バネ式はしご 2段 ブルー スチール
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 20.25 " |
ベース幅 | 21.13 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 300ポンド。 |
キャスター径 | 1 1 / 2 " |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター幅 | 3 / 4 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 8" |
フロントキャスター径 | 1.5 " |
フロントキャスター幅 | 0.75 " |
手すりが含まれています | いいえ |
高さ | 18.5 " |
長さ | 20.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
ステップ数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-2-b.pdf |
リアキャスター径 | 1.5 " |
リアキャスター幅 | 0.75 " |
春のロード | 有り |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 8" |
ステップマテリアル | 鋼、ゴム |
ステップ幅 | 16 " |
最上段の深さ | 11 " |
トップステップ幅 | 16 " |
幅(Width) | 21.125 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 51.44 |
船幅(cm) | 53.66 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ステップ間の距離 | 手すりが含まれています | 高さ | ステップ数 | ステップアングル | ステップの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-1-B | 16.13 " | 9.5 " | いいえ | 9.5 " | 1 | 16度 | 11 " | ¥46,567 | ||
LAD-1-BP | 16.13 " | 9.5 " | いいえ | 9.5 " | 1 | 16度 | 11 " | ¥45,198 | ||
LAD-2-BP | 20.25 " | 8" | いいえ | 18.5 " | 2 | 58度 | 8" | ¥63,045 | ||
LAD-3-B | 25.56 " | 8" | 有り | 63.44 " | 3 | 58度 | 8" | ¥93,169 | ||
LAD-3-BP | 25.56 " | 8" | 有り | 63.44 " | 3 | 58度 | 8" | ¥113,400 | ||
LAD-4-B | 31.81 " | 8" | 有り | 72.94 " | 4 | 58度 | 8" | ¥122,669 | 見積依頼
| |
LAD-4-BP | 31.81 " | 8" | 有り | 72.94 " | 4 | 58度 | 8" | ¥122,108 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。