VESTIL JIB-CBx-50-10-10-BC ポータブル オフセット ジブ クレーン、コンクリート ベース付き、10 フィート サイズ、500 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルジブクレーン |
ベースの高さ | 36 " |
ベースの長さ | 42.19 " |
ベース幅 | 42.19 " |
ビーム高さ | 10 1 / 8 " |
ビームの長さ | 120 " |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 青 |
フランジ幅 | 4" |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークチューブの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークチューブ幅 | 7 1 / 2 " |
高さ | 130.31 " |
長さ | 205.31 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
動作モード | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-jib-cbx-50-10-10-bc.pdf |
スイベル角度 | 360度 |
使用可能なビーム長 | 109 3 / 4 " |
幅(Width) | 59.69 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フォークチューブ幅 | ベースの高さ | ベースの長さ | 着陸許可 | 高さ | 長さ | Iビーム全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-100-8-10 | ポータブルジブクレーン | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 96 " | ¥1,704,343 | 見積依頼
| |
JIB-CB-25-10-10 | ポータブルジブクレーン | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 119.9375 " | 125.94 " | - | 120 " | ¥1,648,907 | 見積依頼
| |
JIB-CB-25-8-10 | ポータブルジブクレーン | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | ¥1,077,252 | 見積依頼
| |
JIB-CB-50-10-10 | ポータブルジブクレーン | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 120 " | ¥2,220,101 | 見積依頼
| |
JIB-CB-50-8-10 | ポータブルジブクレーン | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | ¥1,632,893 | 見積依頼
| |
JIB-CB-100-8-10-BC | ポータブルジブクレーン | 7 5 / 8 " | 36 " | 42.19 " | - | 130 1 / 4 " | 111 1 / 8 " | - | ¥2,281,063 | 見積依頼
| |
ジブ-CB-18-BC | ベース(Base) | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | ¥419,810 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。